Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 24W grad. pour EN-PLH24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 200...240 V
courant de sortie - 320...320 mA
puissance de sortie - 24...24 W
boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102022339
Réf. Sonepar
00100202233
Réf. Fournisseur
ENPLDD24B
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie
200...240 V
courant de sortie
320...320 mA
puissance de sortie
24...24 W
boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
139 mm
largeur
45 mm
hauteur
29 mm
diamètre
0 mm
Driver LED 200-240V 24W gradable pour EN-PLH24 gamme Slim-Fit