Aurora - Solis - Projecteur 3 all. LED 34W 3000lm 4000K large BL - AUTMS3WW40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640130664
Réf. Sonepar
00100013069
Réf. Fournisseur
AUTMS3WW40
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre intégré:
105...105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
3000...3000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
136 mm
diamètre externe:
105 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
136 mm
efficacité lumineuse:
88.24 lm/W