Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Aurora - Spot mPro orientable IP65 Led 7W 60 840 gradable CL2 BL

Aurora - Spot mPro orientable IP65 Led 7W 60 840 gradable CL2 BL

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • flux lumineux utile - 660 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3609640125806

Réf. Sonepar

00100012775

Réf. Fournisseur

AUMPRO4W40

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

7 W

flux lumineux utile

660 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

type de tension

AC

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

couleur de la lumière

blanc

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

103 mm

longueur

103 mm

diamètre externe

98 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

longueur d’encastrement

103 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Spot encastré mPro basculant led intégrée. 7W 640lm 4000K IRC80 60°. Gradation de phase. IP65 de série. Finition blanc

Les atouts de l'article:

Encastré LED intégrée gradable IP65
Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l’efficacité de la LED, l’anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau
Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau
Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes
Garantie 5 ans - voir auroralighting.com
Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80
Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes
Etanche à l'air selon EN 13141-1:2004

Les atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basculant de 7W compatible RT2012, pare-feu avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu’à 50 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Collerette disponible en bl
anc, blanc mat, chromé et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60°. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004
(ventilation).