Aurora - T1 3/4 COL 28V 40mA 1000h - AN262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS1
tension de lampe - 28...28 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 6 mm
courant nominal - 40 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006422864
Réf. Sonepar
00100106540
Réf. Fournisseur
AN262
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
TS1
tension de lampe:
28...28 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
6 mm
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
Les Atouts de l'article:
Lampes subminiatures à collerette type midget flanged 6 x 16 mm, culot T1 3/4. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes subminiatures à collerette type midget flanged 6 x 16 mm, culot T1 3/4. Puissances variées