Aurora - TF - T12 D38mm 40W BI-33 4000K Rapid-Start - AK1422

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TF - T12 D38mm 40W BI-33 4000K Rapid-Start

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 3000 lm

  • longueur - 1200 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006446518

Réf. Sonepar

00100316214

Réf. Fournisseur

AK1422

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

3000 lm

longueur:

1200 mm

forme de la lampe:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

application:

autre

désignation de la lampe:

T12

Tube fluorescent type T12 D38mm 40W BI/33 4000K Rapid-Start

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 38 mm, culot G13, couleur

Les Atouts de la gamme:

Tubes fluorescents diam. 38 mm, culot G13, couleur