Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Aurora - TF - T5 16x288 G5 8W 4000K

Aurora - TF - T5 16x288 G5 8W 4000K

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • température de couleur - 4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700006445054

Réf. Sonepar

00100315058

Réf. Fournisseur

AK109

Réf. Commerciale

Aurora

Culot

G5

température de couleur

4000 K

Tube fluorescent type T5 16x288 G5 8W 4000K

Les atouts de l'article:

Tube fluorescent type T5

Les atouts de la gamme:

Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, opale