Aurora - Trac - Spot rail monophase 60x100mm 240V GU10 NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage sur rail - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102013085
Réf. Sonepar
00100201308
Réf. Fournisseur
ENTK2BLK
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
réflecteur
sans
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
100 mm
diamètre externe
60 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
100 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot rail monophasé 60x100mm 240V GU10 noir
Les Atouts de l'article:
EN-TK2 permet une utilisation avec la lampe GU10 ICE standard Compatible standard Global Projecteur sur rail d'éclairage monophasé Rotation et inclinaison réglables 350° Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Projecteur sur rail monophasé pour lampes GU10. L'éclairage sur rail offre une flexibilité maximale pour les commerces et boutiques où les sources lumineuses doivent pouvoir s'adapter aux changements d'agencement. Existe en deux longueurs pour compat
ibilité avec les lampes de forme longue. Disponible en noir et blanc. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.