Aurora - TrackLed - Projecteur alum. LED triphasé 32W 3000lm 3000K 35°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 32 W
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3609640100902
Réf. Sonepar
00100010090
Réf. Fournisseur
AL13377L
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
32 W
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
45 mm
hauteur/profondeur
144 mm
longueur
96 mm
diamètre externe
93 mm
largeur d'encastrement
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
144 mm
longueur d’encastrement
96 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
93.75 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Projecteur aluminium LED triphasé 32W 3000lm 3000K 35°
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans Finition blanc uniquement Angle de faisceau 36° Livré avec driver LED intégré - Facteur de puissance de 0,95 Equipé d’un COB LED forte puissance Réflecteur en aluminium et dissipateur passif pour une gestion thermique et une distribution lumineuse optimale Rotation 330° & inclinaison +/- 90° Projecteur LED en fonte aluminium haute qualité pour rail d'éclairage triphasé
Les Atouts de la gamme:
Conçu spécialement pour l'éclairage des boutiques et commerces, le Track LED est idéal en éclairage d'accentuation. Son design sobre lui permet de se fondre dans tous les décors alors que son corps aluminium lui assure un parfait maintien dans le tem
ps. Son dissipateur passif haute performance lui permet d'assurer la longévité des LED sans aucune nuisante sonore. Il s'adapte sur rails d'éclairage triphasé pour plus de flexibilité.