fin de vie
Aurora - Transf-EL 60VA (1E-1S)

Aurora - Transf-EL 60VA (1E-1S)

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • type de raccordement côté secondaire - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • longueur - 119 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700006493017

Réf. Sonepar

00100450473

Réf. Fournisseur

AL50460

Réf. Commerciale

Aurora

type de transfo

autre

type de raccordement côté primaire

autre

type de raccordement côté secondaire

autre

matériau du boîtier/corps

autre

longueur

119 mm

largeur

34 mm

hauteur

20 mm

diamètre

0 mm

Transformateur électronique gradable indépendant. Protection contre les surcharges les surtensions - EN61547. Compatible variateurs inductifs et résistifs. Protection thermique intégrée.