Aurora - Transformateur élect. 12V 10-60Va (1E 30cm /1S 30cm) grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - autre
tension de sortie - 11.4...11.4 V
type de raccordement côté primaire - autre
type de raccordement côté secondaire - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060076796745
Réf. Sonepar
00100010565
Réf. Fournisseur
AUE60
Réf. Commerciale
Aurora
type de transfo
autre
tension de sortie
11.4...11.4 V
type de raccordement côté primaire
autre
type de raccordement côté secondaire
autre
matériau du boîtier/corps
autre
longueur
90 mm
largeur
39 mm
hauteur
27 mm
diamètre
0 mm
indice de protection (IP)
autre
Transformateur élect. 12V 10-60Va (1E 30cm /1S 30cm) gradable
Les Atouts de l'article:
Entièrement gradable avec gradateurs résistifs et inductifs Protection contre les courts-circuits et les surcharges Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN 61547 Pré-câblé avec 30cm de câble primaire 30cm de câble secondaire résistant à la chaleur Norme de conformité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 NOTE : La longueur maximale du câble entre le transformateur et la lampe la plus éloignée est de 2m. Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs électroniques Premium 10-60W/VA . Entièrement gradables avec gradateurs résistifs et inductifs. La longueur maximale du câble entre le transformateur et la lampe la plus éloignée est de 2m.