fin de vie

Aurora - Uni-Fit - Downlight LED IP44 RE2020 IK06 240V 10W 100° 830 BL - ENDL1030

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155498191

Réf. Sonepar

00100549819

Réf. Fournisseur

ENDL1030

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1050 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre intégré:

120...120 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

73...73 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

83.9 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

77.5 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1050...1050 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.2

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

120 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

105 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Uni-FIT - Downlight LED fixe IP44 IK06 220-240 VAC 10W 100° 3000K Gradable blanc

Les Atouts de l'article:

Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d’installation et d’éclairage Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Indice de protection IP44 - Livré avec joint d'étanchéité Précâblé avec 500mm de câble 2 brins Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights Uni-Fit™ se caractérise par sa grande performance. Equipée de la technologie de gestion thermique ThermoTec™, d’un driver intégré et de chips LED haute efficacité, elle est la solution d’éclairage idéale, à moindre coût. Son co
rps en thermoplastique IP44 la rend compatible aux environnements les plus variés, tandis que sa version gradable triac permet d'optimiser les installations neuves ou existantes en remplacement des downlights fluo-compacts.