Aurora - Uni-Fit - Downlight LED IP44 RE2020 IK06 240V 10W 100 840 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1150 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155498207
Réf. Sonepar
00100549820
Réf. Fournisseur
ENDL1040
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1150 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
73...73 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
77.5 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
valeur de papillotement Pst LM
0.1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.2
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
120 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
115 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Uni-FIT - Downlight LED fixe IP44 IK06 220-240 VAC 10W 100° 4000K Gradable blanc
Les Atouts de l'article:
Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d’installation et d’éclairage Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Indice de protection IP44 - Livré avec joint d'étanchéité Précâblé avec 500mm de câble 2 brins Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights Uni-Fit™ se caractérise par sa grande performance. Equipée de la technologie de gestion thermique ThermoTec™, d’un driver intégré et de chips LED haute efficacité, elle est la solution d’éclairage idéale, à moindre coût. Son co
rps en thermoplastique IP44 la rend compatible aux environnements les plus variés, tandis que sa version gradable triac permet d'optimiser les installations neuves ou existantes en remplacement des downlights fluo-compacts.