Aurora - Utilite - Hublot LED polyc. 240V 30W IP65 IK06 rond 840 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102007749
Réf. Sonepar
00100200774
Réf. Fournisseur
ENBH13040
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
2800 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
93.33 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
0.1
facteur de puissance (cos phi)
0.5
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.1
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
300 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
Utilite - Hublot LED fixe en polycarbonate blanc IP65 IK06 220-240VAC 30W 4000K sans collerette décor
Les Atouts de l'article:
Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément) Garantie 3 ans Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour
les installations industrielles, commerciales et résidentielles.