Aurora - Versitile - Dalle LED IP65 622x622 230V 38W 3000K UGR19 - AULP300C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 3...3 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 94.74 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155405182
Réf. Sonepar
00100540518
Réf. Fournisseur
AULP300C30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
3...3 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
94.74 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...-40 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
622 mm
hauteur/profondeur:
9.5 mm
longueur:
622 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
622 mm
largeur d'encastrement:
622 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
9.5 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Une nouvelle gamme de pavés plus performants et uniformes, idéal pour l'éclairage des bureaux et des commerces Diffuseur haute transmission réduisant considérablement l’éblouissement Dissipation rapide de la chaleur à l'arrière Protection IP65 face avant et arrière. Convient pour une utilisation dans les cuisines, les espaces médicaux et autres environnements similaires Convient pour une installation dans les plafonds à ossature de 15 et 24 mm Châssis blanc RAL9016 Indice de rendu des couleurs élevé (Ra) >80 SDMC < 4 fournissant une qualité constante de la couleur de la lumière Version Dali / Push disponible en option Duré de vie à 70 % du flux lumineux : 50.000 heures Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
Les Atouts de la gamme:
Pavé LED non gradable à haut rendement et éclairage latéral. Equipé d'un diffuseur haute transmission anti-éblouissement. Cadre fin et léger en finition blanc RAL 9016. Protection IP65 en face avant et face arrière (driver et connexions IP20). Convie
nt pour une installation dans les plafonds en dalle de 15 et 24 mm. Peut également être monté en saillie ou en suspension. Equipé d'un connecteur pour brancher facilement le pavé et le driver. Alimentation repiquable déportée incluse. Garantie 5 ans.