fin de vie

Aurora - WallE - Applique haut/bas IP65 10W 4000K BL - ENWL82W40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 45.83 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102012866

Réf. Sonepar

00100201288

Réf. Fournisseur

ENWL82W40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

45.83 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.1

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

178 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

178 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Applique haut/bas IP65 10W 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Driver LED intégré non-gradable LEDs haute puissance 4000K blanches Applique murale LED intégrée IP65 en aluminium Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'appliques murales décoratives à LED. Corps en aluminium et protection IP65 pour une utilisation dans une variété d'environnements et d'applications. Disponible en versions vers le bas ou haut/bas. Finitions blanc, noir et gris.