Aurora - X7 - Collerette polyc. CH - AUBZX7PC

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - X7 - Collerette polyc. CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - chrome

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102028607

Réf. Sonepar

00100003344

Réf. Fournisseur

AUBZX7PC

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

chrome

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Collerette polycarbonate coloris chrome pour Spot encastré X7 - Livrée sans luminaire

Les Atouts de l'article:

Compatible avec AU-A1BTCX7 IP65

Les Atouts de la gamme:

Collerette en polycarbonate IP65 compatible avec AU-A1BTCX7