Aurora - X7 - Spot fixe IP65 RE2020 + coupe-feu 7W 60° grad. 840 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 620 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102028591
Réf. Sonepar
00100202859
Réf. Fournisseur
AUX740
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
620 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
autre
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
58 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
88 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
58 mm
longueur d’encastrement
0 mm
efficience du luminaire
88.57 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
X7 - Spot fixe IP65 RE2020 & coupe-feu 7W 60° grad. 840 BL
Les Atouts de l'article:
Encastré à LED intégrée gradable & lentille faible éblouissement EnFiniti™ Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément) Garantie 3 ans Fourni avec une collerette IP65 blanche (Collerettes en finition chrome ou alu brossé vendues séparément)
Les Atouts de la gamme:
Spot encastré à LED intégrée IP65 et coupe-feu. Livré avec une collerette IP65 en polycarbonate blanc (collerettes IP65 alu brossé et chrome disponibles séparément) et un driver intégré avec bornier rapide et repiquable.Il offre jusqu’à 89lm/W d’ef
ficacité pour une hauteur totale de seulement 58mm, ce qui le rend idéal pour les vides de plafond peu profonds.