Aurora - X7 - Spot fixe IP65 RE2020 + coupe-feu 7W 60° grad. CS 3000/4000/5700K BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 580 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102035483
Réf. Sonepar
00100203548
Réf. Fournisseur
AUCX7
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
580 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
autre
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
88 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
longueur d’encastrement
0 mm
efficience du luminaire
82.86 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
X7 - Spot fixe IP65 RE2020 & coupe-feu 7W 60° grad. CS 3000/4000/5700K BL
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Le rendement lumineux varie de 580ml à 3000K, 620ml à 4000K et 620ml à 5700K La température de la couleur doit être sélectionnée avant l'installation Driver LED intégré avec bornier de connexion rapide, automatique, et repiquable compatible câble souple et rigide Recouvrable avec tout type d’isolant Testé 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds ignifuges à solives en bois massif et jusqu’à 30 minutes dans les plafonds à poutres en i, solive ajourée ou poutre treillis Lentille polycarbonate multifacettes pour un faible éblouissement et l’apparence de l’halogène Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Spot encastré à LED intégrée IP65, coupe-feu et à couleur commutable. Livré avec une collerette IP65 en polycarbonate blanc (collerettes IP65 alu brossé et chrome disponibles séparément) et un driver intégré avec bornier rapide et repiquable.La temp
érature de couleur est réglable entre 3000K, 4000K et 5700K.