Automatismes BFT - DIGICO INOX RETRO ECLAI.2 RELAIS 12-24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 100
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
autonome - Non
interconnectable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211002944
Réf. Sonepar
00140001256
Réf. Fournisseur
KCIEN
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
nombre max. de portes
100
procédé de lecture
code
mode de pose
saillie
autonome
Non
interconnectable
Non
sortie de signaux
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...48 V
température d'utilisation
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP64
couleur
argent
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
largeur
80 mm
hauteur
140 mm
profondeur
20 mm
DIGICO INOX RETRO ECLAI.2 RELAIS 12-24V