Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant vérin PHOBOS AC A50 - R935305-00005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908565389
Réf. Sonepar
00140003842
Réf. Fournisseur
R935305-00005
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
5000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
500 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
arrêt en fin de course:
butée de porte
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.


