Automatismes BFT - Kit pro motorisation portail battant. vérin hydr.GIUNO ULTRA BTA20 - R935338-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - hydraulique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908511843
Réf. Sonepar
00140001718
Réf. Fournisseur
R935338-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui