Automatismes BFT - Kit pro motorisation portail battant. vérin hydr.GIUNO ULTRA BTA50 - R935346-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908539311

Réf. Sonepar

00140853931

Réf. Fournisseur

R935346-00001

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

5000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec émetteur manuel:

Oui

Kit pro 24V pour portail battant jusqu'à 800kg et 5 m de longueur. Usage très intensif. Composé de: 2 moteurs,1 armoire de commande THALIA P, 1 paire de photocellules THEA, 2 émetteurs MITTO COOL 4.