Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant bras artic.VIRGO SMART BT A20 - R930150-00006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908541673
Réf. Sonepar
00140854167
Réf. Fournisseur
R930150-00006
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
200 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
tension du moteur:
24 V
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec émetteur manuel:
Oui