Automatismes BFT - Moteur portail coulissant ARES ULTRA BT A 1500 - P926191-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 1500 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908480552
Réf. Sonepar
00140001525
Réf. Fournisseur
P926191-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
1500 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
Moteur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 1500 kg. Vitesse du vantail 9 m/min.



