Automatismes BFT - Récepteur MIME AC bicanal 433mhz 230v multifonctions 2 relais 5a - D113824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8027908495952
Réf. Sonepar
00140001385
Réf. Fournisseur
D113824
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Oui
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à borne
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
433.92 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
nombre de commandes:
30