AXELAIR - Extr heli mural tempo hygro D100 95m3-h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 95 m³/h
largeur nominale - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300112626
Réf. Sonepar
07388011262
Réf. Fournisseur
XETPH100
Réf. Commerciale
AXELAIR
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
95 m³/h
largeur nominale
100 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP45
composition
autre
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Evo - Extracteur mural, hélicoïde, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique Points forts: faible profondeur du corps moteur pour installation confinée, IP45, 2 vitesses de rotation pourun niveau sonore ultra-réduit