AXELAIR - Extrac hel mur enc volet rev.D300 1750m3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 1750 m³/h
largeur nominale - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300124162
Réf. Sonepar
07388012416
Réf. Fournisseur
XVEAR300
Réf. Commerciale
AXELAIR
mode de pose
encastré
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
1750 m³/h
largeur nominale
300 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
composition
standard
modèle
axial
direction
aération et désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Extrac hél mur enc volet rév ø300 1750m3