AXELAIR - Extrac heli mural volet timer D150 335m3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 335 m³/h
largeur nominale - 156 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300114323
Réf. Sonepar
07388011432
Réf. Fournisseur
XPAT150
Réf. Commerciale
AXELAIR
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
335 m³/h
largeur nominale
156 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
composition
avec temporisateur ajustable
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d’utilisation 50°C