En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
AXELAIR - Extract heli mural volet D150 335m3-h

AXELAIR - Extract heli mural volet D150 335m3-h

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 335 m³/h

  • fréquence du secteur - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010300114224

Réf. Sonepar

07388011422

Réf. Fournisseur

XPA150

Réf. Commerciale

AXELAIR

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

volume refoulé

335 m³/h

fréquence du secteur

50 Hz

tension assignée (Ue)

230 V

indice de protection (IP)

IPX4

composition

standard

modèle

axial

direction

désaération

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d’utilisation 50°C