AXELAIR - Extract heli mural volet rev. D230 700m3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 700 m³/h
largeur nominale - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300124551
Réf. Sonepar
07388012455
Réf. Fournisseur
XVAR230
Réf. Commerciale
AXELAIR
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
700 m³/h
largeur nominale
230 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
240 V
indice de protection (IP)
IPX4
composition
standard
modèle
axial
direction
aération et désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Vario - Extracteur universel mural, hélicoïde, à fort débit d’extraction et faible niveau sonore, réversible insufflation et extraction Points forts : grand nombre d’applications résidentielles et tertiaires, locaux très pollués