AXELAIR - Extracteur heli mural D120 170m3-h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 175 m³/h
largeur nominale - 120 mm
fréquence du secteur - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300112701
Réf. Sonepar
07388011270
Réf. Fournisseur
XE120
Réf. Commerciale
AXELAIR
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
175 m³/h
largeur nominale
120 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP45
composition
standard
modèle
axial
direction
aération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Evo - Extracteur mural, hélicoïde, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique Points forts: faible profondeur du corps moteur pour installation confinée, IP45, 2 vitesses de rotation pourun niveau sonore ultra-réduit