AXELAIR - Extracteur heli mural D150 335m3-h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 335 m³/h
largeur nominale - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300114026
Réf. Sonepar
07388011402
Réf. Fournisseur
XP150
Réf. Commerciale
AXELAIR
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
335 m³/h
largeur nominale
150 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
composition
standard
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Punto - Extracteur mural, hélicoïde universel à faible profondeur, moteur à pôles blindés à roulement à billes Points forts: nombreuses configurations et accessoires, volets en option, température ambiante maxi d’utilisation 50°C