AXELAIR - Ventil helicoide indus tri 6966 m3-h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume refoulé - 6966 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP54
modèle - désaération
fréquence du secteur - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300423272
Réf. Sonepar
07388042327
Réf. Fournisseur
VHIT504
Réf. Commerciale
AXELAIR
volume refoulé
6966 m³/h
régime
1400 1/min
indice de protection (IP)
IP54
modèle
désaération
fréquence du secteur
50 Hz
clapet de fermeture
sans
Vorticel A-E Axe NoirExtracteur industriel mural triphasé, hélicoïde et à fort débit ( 3 000 à 9 500 m3-h), Points forts: nombreuses applications industrielles, tertiaires, locaux très pollués, température d’utilisation entre -30°C et +50°C