AXELAIR - Ventilateur colonne 4000 m3-h - VC4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur sur pied
taille de panier - 458 mm
couleur de base - gris
oscillation - Oui
puissance absorbée - 40 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8010300606200
Réf. Sonepar
07388060620
Réf. Fournisseur
VC4000
Réf. Commerciale
AXELAIR
modèle:
ventilateur sur pied
taille de panier:
458 mm
couleur de base:
gris
oscillation:
Oui
puissance absorbée:
40 W
matériau:
plastique
circulation d'air:
4000 m³/h
avec télécommande:
Non
largeur:
458 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
420 mm