Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Bailey - Adaptateur E40 vers E27 70C

Bailey - Adaptateur E40 vers E27 70C

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille à vis

  • matériau - autre

  • douille - E40

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681352595

Réf. Sonepar

03637135259

Réf. Fournisseur

92600035259

Réf. Commerciale

Bailey

modèle

douille à vis

matériau

autre

douille

E40

type de fixation

fixation à vis

couleur

noir

avec insertion de starter

Non

avec collier

Non

filetage de raccord

sans

BAI Adapteur-Douille E40 vers E27 Pour utilisation avec lampes LED Max 70C