Bailey - BAI Ba15d Tube 16x45mm 240V 15W Clair 2000h C-7A Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 240...240 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681014974
Réf. Sonepar
03637101497
Réf. Fournisseur
B45240015
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
15...15 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
2700 K
tension de lampe
240...240 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
16 mm
longueur totale
45 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
63 mA
durée de vie nominale moyenne
2000 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI Ba15d Tube 16x45mm 240V 15W Clair 2000h C-7A Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba15d (SBC)