fin de vie

Bailey - BAI BAB MR16 GU5.3 12V 20W 38D Reflecteur ouvert 2000h 50.67x45mm Lampe halogene - HM501202038

CopieCopie
Bailey - BAI BAB MR16 GU5.3 12V 20W 38D Reflecteur ouvert 2000h 50.67x45mm Lampe halogene

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 38 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681079645

Réf. Sonepar

03637107964

Réf. Fournisseur

HM501202038

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

GU5,3

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

38 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

50.67 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

BAB

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

45 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre revêtu dichroïque

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Non

intensité lumineuse:

0 cd

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

classe d’efficience énergétique:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

MR16

BAI BAB MR16 GU5.3 12V 20W 38D Réflecteur ouvert 2000h 50.67x45mm Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une large gamme d'applications.