Bailey - BAI BaiColour LED Party Bulb Flamme C35 E14 1W Rouge 5lm 230V-240V 360° 35x100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 1...1 W
flux lumineux - 5...5 lm
Culot - E14
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681400708
Réf. Sonepar
03637140070
Réf. Fournisseur
80100040070
Réf. Commerciale
Bailey
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
1...1 W
flux lumineux
5...5 lm
Culot
E14
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
rouge
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
15000
angle de rayonnement
360...360 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
5 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.14
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
avec télécommande
Non
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
5 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
forme de la lampe
flamme
longueur
100 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP44
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
20000 h
courant nominal
45...45 mA
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1 kWh
compatible IFTTT
Non
BAI BaiColour LED Party Bulb Flamme C35 E14 1W Rouge 5lm 230V-240V 360° 35x100mm B35 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules LED spériques d'ambiance à efficacité énergétique Bailey LED sont fabriquées en plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlande Bailey 10 m.