Bailey - BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 Ba15d 8W 2700K 35° 610lm (50W) DIM 12V AC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - BA15d
flux lumineux - 610...610 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681433256
Réf. Sonepar
03637143325
Réf. Fournisseur
143325
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
BA15d
flux lumineux
610...610 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
70 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
160...160 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
610 lm
efficacité lumineuse de la lampe
76 lm/W
intensité lumineuse
2300 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
35...35 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
51 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
désignation de la lampe
AR70
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 Ba15d 8W 2700K 35° 610lm (50W) Gradable 12V AC/DC 70x51mm Alt. 41990FL Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C