Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Bailey - BAI BaiSpot Noir LED Réflecteur PAR38 E27 18W 2700K 100° 900lm (120W) Gradable

Bailey - BAI BaiSpot Noir LED Réflecteur PAR38 E27 18W 2700K 100° 900lm (120W) Gradable

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 900...900 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681373835

Réf. Sonepar

03637137383

Réf. Fournisseur

80100037383

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

18...18 W

Culot

E27

flux lumineux

900...900 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

120 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

950...950 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

50 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

noir

angle de rayonnement

100...100 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

130 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.26

désignation de la lampe

PAR38

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

45000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BAI BaiSpot Noir LED Réflecteur PAR38 E27 18W 2700K 100° 900lm (120W) Gradable 230V/AC Flood 120x130mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Ces lampes à réflecteur BaiSpot Black se distinguent par leur élégant boîtier noir. Ces spots sont équipés d'éléments LED SMD qui assurent une efficacité lumineuse élevée. En utilisant un diffuseur «anti-reflets», l'éblouissement est évité. Le boîtier est si élégant que ces sources lumineuses peuvent être parfaitement utilisées dans un luminaire ouvert. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C