Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - BAI Capsule JC GY6.35 12V 10W Clair 130lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT

Bailey - BAI Capsule JC GY6.35 12V 10W Clair 130lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 130 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681087800

Réf. Sonepar

03637108780

Réf. Fournisseur

HY6012010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

10 W

Culot

GY6,35

flux lumineux de la source

130 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

courant nominal

833 mA

tension de lampe

12...12 V

diamètre

10 mm

longueur totale

44 mm

adapté à un four

Non

protection contre les UV

Non

hélice axiale

Non

technique basse pression

Non

technique infrarouge

Non

modèle

clair

xénon

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

désignation de la lampe

autre

BAI Capsule JC GY6.35 12V 10W Clair 130lm 2000h 10x44mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.