Bailey - BAI EcoPack LED Party ampoule par 25pcs G45 E27 1W Rouge 7lm 230V-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1...1 W
Culot - E27
flux lumineux - 7...7 lm
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - sphère
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8714681282328
Réf. Sonepar
03637128232
Réf. Fournisseur
80100028232
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
1...1 W
Culot
E27
flux lumineux
7...7 lm
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.11
flux lumineux effectif selon IEC 62612
7 lm
efficacité lumineuse de la lampe
7 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur
rouge
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
70 mm
indice de protection (IP)
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
taux de distortion harmonique
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI EcoPack BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Rouge 7lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 Emballage vrac 25pcs IP44 pour guirlandes guinguettes ou Noël
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m. Ces ampoules de fête sont emballées dans un emballage en vrac de 25 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.