Bailey - BAI LED Corn Compact E40 54W 6500K 8200lm 100V-260V 360° 85x253mm IP64 120V-130V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 54...54 W
Culot - E40
flux lumineux - 8200...8200 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681459454
Réf. Sonepar
03637145945
Réf. Fournisseur
145945
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
54...54 W
Culot
E40
flux lumineux
8200...8200 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
diamètre
85 mm
courant nominal
600...600 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
8200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
152 lm/W
Lampe à filament
Non
angle de rayonnement
360...360 °
longueur
253 mm
indice de protection (IP)
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE)
90
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
54 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Corn Compact E40 54W 6500K 8200lm 100V-260V 360° 85x253mm IP64 120V-130V 230V-240V SHUNTER BALLAST
Les Atouts de l'article:
En tant que lampe LED haute puissance dans un boîtier compact, la LED Corn Compact est le remplacement idéal pour les lampes à les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). La durabilité n'est pas seulement le remplacement d'anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi la réutilisation de luminaires déjà disponibles. Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de installation: universelle. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.