Bailey - BAI LED Corn HOL Plus E40 100-240V 80W 4000K 11250lm 300° 147x242mm IP64
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 80...80 W
Culot - E40
flux lumineux - 11250...11250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681409916
Réf. Sonepar
03637140991
Réf. Fournisseur
80100040991
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
80...80 W
Culot
E40
flux lumineux
11250...11250 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
147 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
courant nominal
950...950 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
141 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
242 mm
indice de protection (IP)
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
80 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
BAI LED Corn HOL Plus E40 100-240V 80W 4000K 11250lm 300° 147x242mm IP64 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL SON NAV SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel
Les Atouts de l'article:
La LED Corn HOL Plus avec très haute efficacité 150lm/W est le remplacement idéal pour des puissances plus élevées et des lampes à décharge de gaz dans les applications intérieures et extérieures. La lampe elle dispose d'un refroidissement passif, d'une protection thermique et d'une protection contre les surtensions jusqu'à 4kV. La lampe est légère <1,7 kg, et pour plus de sécurité est fournie avec un câble de sécurité pour une utilisation dans une installation Highbay: Débranchez le ballast avant utilisation. Convient uniquement pour une position de combustion verticale. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu’à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.