Bailey - BAI LED Ecobasic DimStick T45 E27 14W (100W) 1521lm 4000K Gradable

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681457665

Réf. Sonepar

03637145766

Réf. Fournisseur

145766

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

14...14 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

62...62 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

110 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

132 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.104

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BAI Lampe LED Tubulaire Ecobasic DimStick T45x135mm E27 14W (100W) 1521lm 4000K Gradable - spéciale hublots et luminaires avec verreries tubulaires

Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Cette version du Ecobasic est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -10°C à +40°C.