Bailey - BAI LED Filament Standard A60 E27 7W 2700K Clair 660lm (51W) Basse tension 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 660...660 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681373637
Réf. Sonepar
03637137363
Réf. Fournisseur
80100037363
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
660...660 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
24...24 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Filament Standard A60 E27 7W 2700K Clair 660lm (51W) Basse tension 24V AC-DC 320° 60x105mm Lampe LED