Bailey - BAI LED Glow Paysage G200 E27 4W (20W) 200lm 1800K Clair/Or 360° 200x200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 200...200 lm
température de couleur - 1800...1800 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681454015
Réf. Sonepar
03637145401
Réf. Fournisseur
145401
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
200...200 lm
température de couleur
1800...1800 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
200 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
50 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
200 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3.5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Glow Paysage G200 E27 4W (20W) 200lm 1800K Clair/Or 360° 200x200mm Lampe LED Montagne
Les Atouts de l'article:
"Bien que beaucoup de choses soient déjà possibles avec les lampes à incandescence LED, il était encore difficile d'imiter les filaments super fins de l'ampoule d'origine. Cependant, Led Glow de Bailey s'en rapproche beaucoup. L'élément LED lumineux et durable est situé dans la base de la lampe. Les "filaments" sont gravés dans un tube acrylique et reflètent la couleur chaude de l'ampoule. La version spéciale Paysage du Glow est spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le verre de cette sphère 3-4 globe (G200) est clair mais la sensation lorsque l'on s'assoit sous la lampe est tout aussi "chaleureuse" qu'avec une lampe au verre doré. De côté, vous pouvez voir un paysage, mais lorsque vous vous asseyez dessous, vous avez l'impression de regarder l'intérieur d'une orange coupée. Mais faites-en l'expérience par vous-même car tout le monde y voit quelque chose de différent. C'est sûr que c'est spécial."