Bailey - BAI LED Industry Sphérique G45 E27 100V-260V/AC 5.5W 4000K Dépolie 500lm (42W)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681420782

Réf. Sonepar

03637142078

Réf. Fournisseur

142078

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

E27

flux lumineux

500...500 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...260 V

courant nominal

30...50 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

500 lm

efficacité lumineuse de la lampe

91 lm/W

intensité lumineuse

80 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

180...180 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

73 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BAI LED Industry Sphérique G45 E27 100V-260V/AC 5.5W 4000K Dépolie 500lm (42W) 180° 45x73mm P45 120V 130V 230V 240V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Plage de température ambiante: -20°C à + 40°C.