Bailey - BAI LED Réflecteur PAR16 GU10 7W 3000K 100° 440lm (65W) Alu 230V-240V 55x59mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 65...65 W
Culot - GU10
flux lumineux - 440...440 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681416099
Réf. Sonepar
03637141609
Réf. Fournisseur
80100041609
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
65...65 W
Culot
GU10
flux lumineux
440...440 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
55 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
440 lm
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
intensité lumineuse
196 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
100...100 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
59 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
10000
taux de distortion harmonique
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Réflecteur PAR16 GU10 7W 3000K 100° 440lm (65W) Alu 230V-240V 55x59mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C