Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - BAI MR11 GU4 6V 10W 12D Réflecteur ouvert 2000h 35.5x35mm Lampe halogène TBT

Bailey - BAI MR11 GU4 6V 10W 12D Réflecteur ouvert 2000h 35.5x35mm Lampe halogène TBT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - GU4

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 12 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681079393

Réf. Sonepar

03637107939

Réf. Fournisseur

HM300601012

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

10 W

Culot

GU4

température de couleur

2800 K

angle de rayonnement

12 °

durée de vie nominale moyenne

2000 h

diamètre

35.5 mm

tension de lampe

6...6 V

ANSI

autre

technique infrarouge

Non

glace frontale

Non

longueur totale

35 mm

hélice axiale

Oui

type de réflecteur

verre revêtu dichroïque

technique basse pression

Oui

protection contre les UV

Non

intensité lumineuse

0 cd

couleur

incolore

Cool Beam

Non

xénon

Non

lampe néodyme

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

désignation de la lampe

MR11

BAI MR11 GU4 6V 10W 12D Réflecteur ouvert 2000h 35.5x35mm Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.